pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ947608864 EinbauMikrowelle 50cm 800W 5St. 17L Disp

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ947608864 EinbauMikrowelle 50cm 800W 5St. 17L Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372230

Codice prodotto

AGZ947608864

Cod. produttore

947608864

Produttore

AGZ

AEG Einbau-Mikrowellen der Serie 6000 mit SteamSet: Alles, was du von einer Mikrowelle erwartest und mehr. Die AEG Einbau-Mikrowellen der Serie 6000 mit SteamSet ermoglichen es dir, deine Lieblingsgerichte schonend mit Dampf zuzubereiten. Mikrowelle mit SteamSet: Gesunder essen, effizienter garen: Alles, was du von einer Mikrowelle erwartest und mehr. Die AEG Einbau-Mikrowellen der Serie 6000 mit SteamSet ermoglichen es dir, deine Lieblingsgerichte schonend mit Dampf zuzubereiten. Kochen mit der Mikrowelle: die perfekte Alternative. Eine perfekte Alternative zu traditionellen Kochmethoden: Mit dieser vielseitigen Mikrowelle kannst du Gerichte schnell und effizient zubereiten und leckere Ergebnisse erzielen. Push-to-Open-Tursystem: Einfach zu offnende Tur: Bequem und muhelos: Die Tur offnet sich mit einer Beruhrung. Zahlreiche Einbauoptionen: Diese 17-Liter-Mikrowelle hat nur eine Einbautiefe von 30 cm. Unabhangig von der Gro?e, Form und den Platzbedingungen in deiner Kuche lasst sich diese Mikrowelle in den meisten Kuchenkonfigurationen einfach installieren - sogar in Kuchen mit schmalen Hangeschranken. Elegante schwarze Hochglanzoberflache: Das minimalistische Design der Mikrowelle in schwarzer Hochglanzoptik passt zum Backofen und anderen AEG Geraten in deiner Kuche.