AEG HAUSGERATE - AGZ944035026 Einbaubackrohr 24BA 70L Dampfreinigung D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005431395
Codice prodotto
AGZ944035026
Cod. produttore
944035026
Produttore
AGZ
AEG MealAssist Dampfbackofen der Serie 8000 mit SteamPro: Mit den 8000 MealAssist Dampfbackofen mit SteamPro kannst du sowohl mit bis zu 100 % Dampf garen als auch konventionell backen. Dampf und Hitze lassen sich je nach Gericht variabel kombinieren. Durch Dampf bleiben bis zu 90 % Vitamin C* erhalten. SteamPro: Gesunder und leckerer kochen: Die Back-, Brat-, Schmor- und Dampffunktion des SteamPro Dampfbackofens lassen dich das Beste aus deinen Rezepten herausholen. Steamify fugt immer die richtige Menge Dampf hinzu und macht dein Lieblingsessen knusprig und schmackhaft, wobei bis zu 90 % des Vitamins C* erhalten bleiben. CookSmart Touch: Intelligentes Kochen mit einem Fingertipp: Mit dem ubersichtlichen CookSmart Touch Display kannst du deine Lieblingsgerichte speichern, Kochtipps erhalten und Backofenfunktionen auswahlen. Die Energiespartipps auf dem Display ermoglichen dir mit wenigen Handgriffen ein effizienteres Kochen. Fur ein noch intuitiveres Kocherlebnis verbinde dich mit der AEG App. AEG KI-Rezept-Assistent: Verfeinert traditionelle Rezepte mit Dampf. Der AEG KI-Rezept-Assistent hilft dir dabei, traditionelle Rezepte mit Dampf zu verfeinern. Verwende die AEG App, um ein Online-Rezept an deinen Ofen zu senden. Die KI ermittelt die optimale Zeit, Temperatur und Programme fur gesundere, kostlichere Gerichte. Kochassistent 2.0 ? Automatikprogramme und Schritt-fur-Schritt-Anleitungen: Uber das CookSmart Touch Display ermoglicht dir der Kochassistent 2.0 intuitiven Zugang zu einer Vielzahl von Rezepten. Schritt-fur-Schritt-Anleitungen fuhren dich einfacher zum perfekten Ergebnis. Fur ein erweitertes Kocherlebnis nutze die AEG App. Dampfreinigung: fur eine muhelose Reinigung deines Dampfbackofens: Die Dampfreinigungs-Funktion informiert dich, wenn esan der ist Zeit ist, deinen Dampfbackofen zu reinigen. Alle Verschmutzungen lassen sich anschlie?end mit einem feuchten Tuch entfernen. Diese Dampfreinigung verbraucht bis zu 95 % weniger Energie* als die pyrolytische Reinigung.