AEG HAUSGERATE - AGZ944035005 Einbaubackrohr 10BA 71L LongCl Pyrolyse

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005372193
Codice prodotto
AGZ944035005
Cod. produttore
944035005
Produttore
AGZ
AEG SenseCook Backofen der Serie 6000: Die AEG 6000 SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor und Automatikprogrammen garen deine Speisen zuverlassig prazise auf den Punkt. Ob Rare, Medium oder Well-Done - der Backofen teilt dir mit, wann deine Speisenden idealen Garpunkt erreicht haben. Kerntemperatursensor: Punktgenaues Garen: Mit dem Kerntemperatursensor erreichst du immer den richtigen Garpunkt. Der Sensor uberwacht die Kerntemperatur im Inneren des Gerichts. Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich dein Ofen ab. So garst du dein Steak muhelos und auf den Punkt genau Medium, Rare oder Well-Done. EXPlore-Display: Ubersichtliche Anzeige aller Funktionen: Das EXPlore LED-Display lasst dich einfach eine Vielzahl von Automatikprogrammen und Einstellungen deines Backofens steuern. Zeit, die Temperatur und den Garfortschritt deines Gerichts lassen sich ubersichtlich ablesen. Fur ein erweitertes Kocherlebnis nutze die AEG App. AirFry-Funktion: Knusprigste Backergebnisse mit wenig Ol: Der Backofen mit AirFry-Funktion ist mit einem speziellen AirFry Backrost ausgestattet. Dieser ermoglicht eine optimale Hei?luftzirkulation und sorgt fur knusprige und gleichma?ig gegarte Speisen wie Pommes frites - mit nur wenig oder ganz ohne Zugabevon Ol. Pyrolyse: Selbstreinigung des Backofens. Spart Zeit und Reinigungsmittel: Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion werden Schmutz, Fett und Essensreste im Ofen in Asche umgewandelt. Anschlie?end kannst du diese muhelos mit einem feuchten Tuch auswischen. Multilevel Cooking dank Ringheizkorper: Selbes Backergebnis auf allen Ebenen: Multilevel Cooking ermoglicht durch einen zusatzlichen Heizring gleichma?iges Backen auf bis zu drei Ebenen. Die Hei?luft-Funktion verteilt die Hitze gleichma?ig im Garraum, sodass deine Gerichte auf jeder Ebene gleichzeitig dasselbe Garergebnis erzielen.