AEG HAUSGERATE - AGZ933035225 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 142L Sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005259371
Codice prodotto
AGZ933035225
Cod. produttore
933035225
Produttore
AGZ
AEG Kuhlschrank der Serie 5000 OptiSpace: Der 5000 OptiSpace Kuhlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmoglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - fur eine muhelose und praktische Lagerung. OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen: OptiSpace ermoglicht dir eine flexible Nutzung des Kuhlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedurfnissen entsprechend anordnen ? beispielsweise fur die Lagerung von hohen Gegenstanden wie Torten oder gro?en Topfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums. Gemuseschublade: Auch langes Gemuse lagern: Endlich genug Platz fur Gemuse. Geraumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemusesorten. Ablagen aus Sicherheitsglas: Mit bis zu 25 kg belastbar: Fur optimale Stabilitat sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - bestes Material, um Zuverlassigkeit zu gewahrleisten.