pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ933033619 Gefrierschrank int. 55.6cm 4FAcher 98L

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ933033619 Gefrierschrank int. 55.6cm 4FAcher 98L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003956135

Codice prodotto

AGZ933033619

Cod. produttore

933033619

Produttore

AGZ

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh,Nutzinhalt Gefrieren: 98 Liter,LC-Display mit TouchControl Bedienung,Festturtechnik,LowFrost - Technik,Temperatur- und TurOffen Alarm optisch und akustisch,FROSTMATIC Schnellgefrieren,Gefrierladen: 4 transparent ,Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550