pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ925993676 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ925993676 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004818043

Codice prodotto

AGZ925993676

Cod. produttore

925993676

Produttore

AGZ

10 Jahre Garantie auf den Kompressor,Energieklasse B,Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh,Nutzinhalt Kuhlen: 260 Liter,Nutzinhalt Gefrieren: 103 Liter,Nutzinhalt LongFresh Zone: 86 Liter,Steuerung uber LED-Elektronik,Schwarze Edelstahlturen, Seiten Schwarz,TwinTech Kuhlsystem,NoFrost - Technik,LED Kuhlraum-Innenbeleuchtung,Dynamische Umluftkuhlung,TurOffen Alarm akustisch,*COOLMATIC Schnellkuhlen und Schnellgefrierfunktion,WLAN Connectivity,Gemuseschubladen: 1 x Greenzone+ Klimaschublade, 1 x Chillzone 0?C variable Kalteschublade,Gefrierladen: 3 transparent ,Abmessungen H/B/T mm: 2020 / 595 / 664