pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ925993629 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFrost 225/10

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ925993629 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFrost 225/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372223

Codice prodotto

AGZ925993629

Cod. produttore

925993629

Produttore

AGZ

925993629,ORC8M321CX,10 Jahre Garantie auf den Kompressor,Energieklasse C,Energieverbrauch/Jahr: 160 kWh,Nutzinhalt Kuhlen: 225 Liter,Nutzinhalt Gefrieren: 103 Liter,Steuerung uber LED-Elektronik,Infinity Brush, Schwarze Edelstahlturen, Seiten Schwarz,TwinTech Kuhlsystem,NoFrost - Technik,LED Kuhlraum-Innenbeleuchtung,Dynamische Umluftkuhlung,TurOffen Alarm akustisch,*COOLMATIC Schnellkuhlen und Schnellgefrierfunktion,CustomFlex Ablagesystem,Gemuseschubladen: 1 x Greenzone+ Klimaschublade, 1 x ExtraChillSchublade,Gefrierladen: 3 transparent ,Abmessungen H/B/T mm: 1870 / 595 / 664