pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ925553058 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 182

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ925553058 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231162

Codice prodotto

AGZ925553058

Cod. produttore

925553058

Produttore

AGZ

AEG Kuhl-Gefrierkombination der Serie 8000 mit 360? Cooling-Technologie: Die AEG 8000 Kuhl-Gefrierkombinationen mit 360? Cooling-Technologie konnen dir helfen Food Waste um bis zu 28 %* zu reduzieren - dank besserer Luftzirkulation. Zahlreiche Luftkanaleund die Edelstahlruckwand sorgen fur eine optimale Verteilung der Kuhltemperatur. 360? Cooling: Halt Lebensmittel langer frisch: Schutze die Qualitat deiner Lebensmittel dank stabiler Temperaturen und optimaler Luftfeuchtigkeit. Das 360? Cooling Zirkulationssystem mit einer hochwertigen Edelstahlruckwand sorgt fur eine bessere Temperaturverteilung auf jeder Ablage und kann helfen Food Waste um bis zu 28 %* zu reduzieren. 70 % Recycelter Kunststoff* - ohne Kompromisse bei Qualitat und Leistung: Die Innenauskleidung der AEG Kuhl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kuhlschranken wird fur die Herstellung neuer Kuhlschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. GreenZone+: Schutzt die Frische von Obst und Gemuse ? ganz automatisch: Vollstandig getrennt vom Rest des Kuhlbereichs sorgt die GreenZone+ Schublade fur optimale Luftfeuchtigkeit. Die innovative Membran entfernt automatisch uberschussiges Kondenswasser und erhalt so bis zu 95 % der Vitamine* nach 11 Tagen ? fur weniger Food Waste und besseren Geschmack. TwinTech No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % langer frisch: Dank der TwinTech No Frost-Technologie nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Zwei separate Kuhlkreislaufe sorgen fur ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockne Luft in den Kuhlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % langer frisch, knackig und vitaminreich. ExtraChill Schublade: Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Kase. Die ExtraChill Schublade eignet sich, um den Geschmack und die Textur von Fisch, Fleisch und Kase zu bewahren. Die separierte Schublade sowie die konstante Zirkulation der Kaltluft stellen sicher, dass die Temperatur niedriger bleibt als im Rest der Kuhl/Gefrrierkombination.