AEG HAUSGERATE - AGZ925544001 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55cm 180/38L S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005258909
Codice prodotto
AGZ925544001
Cod. produttore
925544001
Produttore
AGZ
AEG Kuhl-Gefrierkombinationen der Serie 5000 mit ColdSense: Die 5000 ColdSense Kuhl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Offnen der Tur dank praziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualitat deiner Lebensmittel. ColdSense: Schutzt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur: ColdSense nutzt prazise Temperatursensoren, um die Kuhl-Gefrierkombination nach dem Offnen und Schlie?en der Tur schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualitat deiner Lebensmittel. LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung: Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildungauf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgefuhrt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie. LED-Display: Alle Parameter im Blick: Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen ? wie eine optimale Kuhltemperatur ? prazise vornehmen. Uber die Anzeige konnen alle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden. Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nahrstoffe bleiben erhalten: Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nahrstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil fur 52 Stunden in den Dauerbetrieb ? fur maximale Gefrierleistung ? und kehrt anschlie?end auf die zuvor eingestellte Temperatur zuruck. LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung. Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichma?ig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkommlichen Gluhbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.


