pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ925513043 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55cm 161/72L S

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ925513043 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55cm 161/72L S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005258794

Codice prodotto

AGZ925513043

Cod. produttore

925513043

Produttore

AGZ

AEG Kuhl-Gefrierkombinationen der Serie 5000 mit ColdSense: Die 5000 ColdSense Kuhl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Offnen der Tur dank praziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualitat deiner Lebensmittel. ColdSense: Schutzt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur: ColdSense nutzt prazise Temperatursensoren, um die Kuhl-Gefrierkombination nach dem Offnen und Schlie?en der Tur schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualitat deiner Lebensmittel. LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung: Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildungauf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgefuhrt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie. Fur mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten furReparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfullung, allgemeine Wartung und Service. LED-Display: Alle Parameter im Blick: Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen ? wie eine optimale Kuhltemperatur ? prazise vornehmen. Uber die Anzeige konnenalle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden. Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nahrstoffe bleiben erhalten: Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nahrstoffe erhalten bleiben. BeiAktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil fur 52 Stunden in den Dauerbetrieb ? fur maximale Gefrierleistung ? und kehrt anschlie?end auf die zuvor eingestellte Temperatur zuruck.