AEG HAUSGERATE - AGZ923586301 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 274L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005231148
Codice prodotto
AGZ923586301
Cod. produttore
923586301
Produttore
AGZ
LongFresh: 0? C Zone. Halt Lebensmittel bis zu 3 x langer frisch. Das LongFresh-Fach im 9000er Kuhlschrank bietet einen kalteren Bereich fur empfindlichere Lebensmittel. Dieser ist auf 0? C heruntergekuhlt, was perfekt ist fur die Lagerung von Fleisch, Fisch oder anderen frische Zutaten. LongFresh: Optimale Kuhlung deiner Lebensmittel dank 0 ?C-Zone: Die LongFresh 0 ?C-Zone bietet eine optimale Umgebung zum Schutz deiner Zutaten. Der Bereich ist kalter als der Rest deines Kuhlschranks und eignet sich perfekte fur deine feinere Lebensmittel. Passe ganz nach Bedarf die Einstellung an, um Fleisch und Fisch oder Obst und Gemuse optimal zu kuhlen. Kuhlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Kuhlschranke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kuhlschranken wird fur die Herstellung neuer Kuhlschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. 360? Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Halt Lebensmittel langer frisch. Mit der 360? Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel langer frisch. Der Kuhlschrank verwendet ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanalen, um konstant gekuhlte Luft in jede Ecke zu befordern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnotiges Wegwerfen von Einkaufen und Speisen lasst sich so vermeiden. Zudem sorgt die Edelstahlruckwand nach dem Offnen der Tur, fur eine schnellere Herstellung der optimalen Kuhltemperatur. FlexiShelf: Flexible Anpassung an hohe Lebensmittel mit nur einem Handgriff. Erlebe eine flexible Aufbewahrung im Kuhlschrank mit FlexiShelf. Der vordere Teil der Glasablage lasst sich muhelos unter das hintere schieben, um Platz fur gro?ere Lebensmittel zu schaffen.


