pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ923585301 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 282L D we

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ923585301 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 282L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005371950

Codice prodotto

AGZ923585301

Cod. produttore

923585301

Produttore

AGZ

AEG Kuhlschranke der Serie 6000 mit DynamicAir: DynamicAir Kuhlschranke der Serie 6000 sorgen fur einen konstanten Luftstrom, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewahrleisten. Jede Ablage wird gleichma?ig gekuhlt, von oben bis unten, wodurch die Frische deiner Lebensmittel langer erhalten bleibt und ihre Qualitat optimal geschutzt wird. DynamicAir: Fur gleichma?ige Kalteverteilung: Die dynamische Umluftkuhlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kuhlteil. Ein Ventilatorverteilt die Luft ? und damit die Kalte ? gleichma?ig im Innenraum. Dies ist ein Garant fur bessere Aufbewahrungsqualitat, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst. Kuhlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Kuhlschranke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kuhlschranken wird fur die Herstellung neuer Kuhlschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. CustomFlex: Flexible Anordnung der Turfacher. Optimale Stauraum-Nutzung: Positioniere dank CustomFlex die Facher der Kuhlschranktur ganz nach deinen Bedurfnissen und genie?e es alle Lebensmittel auf idealer Griffhohe zu haben - egal ob Kase, Milchprodukte, Saucen oder Krauter. Oder ordne bei Bedarf die Facher neu an, um den Stauraum zu maximieren. 4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18? C, sogar im Inneren des Kuhlschranks: Sichere Tiefkuhlung auch im Inneren des Kuhlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18? C und ist perfekt fur kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.