AEG HAUSGERATE - AGZ923584303 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 307L C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005231087
Codice prodotto
AGZ923584303
Cod. produttore
923584303
Produttore
AGZ
AEG Kuhlschranke der Serie 6000 mit DynamicAir: DynamicAir Kuhlschranke der Serie 6000 sorgen fur einen konstanten Luftstrom, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewahrleisten. Jede Ablage wird gleichma?ig gekuhlt, von oben bis unten, wodurch die Frische deiner Lebensmittel langer erhalten bleibt und ihre Qualitat optimal geschutzt wird. DynamicAir: Fur gleichma?ige Kalteverteilung: Die dynamische Umluftkuhlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kuhlteil. Ein Ventilatorverteilt die Luft ? und damit die Kalte ? gleichma?ig im Innenraum. Dies ist ein Garant fur bessere Aufbewahrungsqualitat, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst. Kuhlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation: Die Innenauskleidung der AEG Kuhlschranke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kuhlschranken wird fur die Herstellung neuer Kuhlschranke genutzt und tragt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. CustomFlex: Flexible Anordnung der Turfacher. Optimale Stauraum-Nutzung: Positioniere dank CustomFlex die Facher der Kuhlschranktur ganz nach deinen Bedurfnissen und genie?e es alle Lebensmittel auf idealer Griffhohe zu haben - egal ob Kase, Milchprodukte, Saucen oder Krauter. Oder ordne bei Bedarf die Facher neu an, um den Stauraum zu maximieren. 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Fur mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten fur Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfullung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).