pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ922718139 Gefriertruhe Low-Frost 254L 2KArbe LED

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ922718139 Gefriertruhe Low-Frost 254L 2KArbe LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003606047

Codice prodotto

AGZ922718139

Cod. produttore

922718139

Produttore

AGZ

5 Jahre Garantie auf den Kompressor,Energieklasse D,Energieverbrauch/Jahr: 174 kWh,Nutzinhalt Gefrieren: 254 Liter,Elektromechanische Steuerung,LED Innenraumbeleuchtung,Temperaturalarm optisch und akustisch,FROSTMATIC Schnellgefrieren,2 Lagerkorbe,LowFrost - Technik,Abmessungen H/B/T mm: 845 / 960 / 700