pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ916099861 WAschetrockner WP 8kg 12Pr 3D Scan Sync

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ916099861 WAschetrockner WP 8kg 12Pr 3D Scan Sync

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004818029

Codice prodotto

AGZ916099861

Cod. produttore

916099861

Produttore

AGZ

8 kg Fassungsvermogen,Energieklasse A+++,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, mehrzeiliges Display,LED-Trommelbeleuchtung,EasyClean Filter - nur ein Filter zu reinigen!,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,AbsoluteCare System,WLAN Connectivity - mobile Kontrolle uber die AEG App,SyncDry - Kommunikation zwischen Waschmaschine und Trockner,ProSense Mengenautomatik,FiberPro System mit 3D-Scan Technologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 850 / 596 / 636 / 657