pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ916099858 WAschetrockner WP 8kg 12Prog. Disp. B w

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ916099858 WAschetrockner WP 8kg 12Prog. Disp. B w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004818005

Codice prodotto

AGZ916099858

Cod. produttore

916099858

Produttore

AGZ

8 kg Fassungsvermogen,Energieklasse A+++,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, mehrzeiliges Display,LED-Trommelbeleuchtung,EasyClean Filter - nur ein Filter zu reinigen!,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,AbsoluteCare System,SensiDry Technologie,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 850 / 596 / 636 / 657