AEG HAUSGERATE - AGZ914610336 Waschtrockner 1600U/min 9/5kg Disp AqCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005516993
Codice prodotto
AGZ914610336
Cod. produttore
914610336
Produttore
AGZ
914610336, LWR7G65690, Fassungsvermogen Waschen/Trocknen: 9 / 5 kg, 1600 U/min, Energieklasse D / A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Aqua Control System mit Alarm, Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel,ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 576 / 599


