AEG HAUSGERATE - AGZ914606707 Waschtrockner int. 1600U/min Disp WiFi A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003956944
Codice prodotto
AGZ914606707
Cod. produttore
914606707
Produttore
AGZ
Waschtrockner Einbau,Fassungsvermogen Waschen/Trocknen: 8 / 4 kg,1600U/min,Energieklasse D / A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,OKO-Schontrommel,WLAN Connectivity - mobile Kontrolle uber die My AEG Care App,SyncDry - Kommunikation zwischen Waschmaschine und Trockner,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 819 / 596 / 540 / 553


