pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ911536621 GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 7Pr. AqC

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ911536621 GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 7Pr. AqC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005116452

Codice prodotto

AGZ911536621

Cod. produttore

911536621

Produttore

AGZ

911536621,FSE53617Z,Einbau vollintegriert 60 cm - 13 Ma?gedecke,Energieklasse D,Programme / Temperaturen: 7 / 3,Lautstarke dB(A): 44,Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower,Besteckkorb,QuickSelect Bedienung mit TouchControl,Satellitenspruharm,Beam on floor 2-farbig,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550