pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ911524160 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 8Prog. SatCl

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ911524160 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 8Prog. SatCl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003605897

Codice prodotto

AGZ911524160

Cod. produttore

911524160

Produttore

AGZ

Einbau integrierbar 60 cm - 14 Ma?gedecke,Energieklasse C,Programme / Temperaturen: 8 / 4,Lautstarke dB(A): 44,Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower,AirDry Technologie,MaxiFlex Besteckschublade mit Messerablage,Satellitenspruharm,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 575