pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ911524135 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 8Pr. Satelli

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ911524135 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 8Pr. Satelli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003956838

Codice prodotto

AGZ911524135

Cod. produttore

911524135

Produttore

AGZ

Einbau integrierbar 60 cm - 13 Ma?gedecke,Energieklasse D,Programme / Temperaturen: 8 / 4,Lautstarke dB(A): 44,Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower,AirDry Technologie,Besteckkorb,Satellitenspruharm,Inverter Motor,geeignet fur den Hocheinbau,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 575