pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ911434948 GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 7Pr

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ911434948 GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 7Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004817909

Codice prodotto

AGZ911434948

Cod. produttore

911434948

Produttore

AGZ

Einbau vollintegriert 60 cm - 14 Ma?gedecke,Energieklasse A,Programme / Temperaturen: 7 / 4,Lautstarke dB(A): 43 (ExtraSilent 41),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower, Extra Silent,AirDry Technologie,MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage,LED-Innenbeleuchtung,QuickSelect Bedienung mit TouchControl,ComfortLift - Anhebung des Unterkorbs um 25 cm,Connected DishCare - AEG APP fahig,ProClean Satellitenspruharm,Beam on floor 2-farbig,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 560