pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ911424548 GeschirrspA1/4ler XXL int. 60cm 9Pr. Pro

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ911424548 GeschirrspA1/4ler XXL int. 60cm 9Pr. Pro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004817893

Codice prodotto

AGZ911424548

Cod. produttore

911424548

Produttore

AGZ

Einbau integrierbar 60 cm - 14 Ma?gedecke,Energieklasse A,Programme / Temperaturen: 9 / 4,Lautstarke dB(A): 43 (ExtraSilent 41),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower,AirDry Technologie,MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage,ProClean Satellitenspruharm,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 580