pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ911424523 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 9Prog. ProCl

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ911424523 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 9Prog. ProCl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003605828

Codice prodotto

AGZ911424523

Cod. produttore

911424523

Produttore

AGZ

Einbau integrierbar 60 cm - 14 Ma?gedecke,Energieklasse B,Programme / Temperaturen: 9 / 4,Lautstarke dB(A): 44 (ExtraSilent 42),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower,AirDry Technologie,MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage,ProClean Satellitenspruharm,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550