pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ801418865 Set: GeschirrspA1/4ler XXL FEE7571APM in

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ801418865 Set: GeschirrspA1/4ler XXL FEE7571APM in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003956463

Codice prodotto

AGZ801418865

Cod. produttore

801418865

Produttore

AGZ

Set best. aus: Einbau integrierbar 60 cm - 14 Ma?gedecke, Energieklasse B, Programme / Temperaturen: 9 / 4, Lautstarke dB(A): 44 (ExtraSilent 42), Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower, AirDry Technologie, MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage, ProClean Satellitenspruharm, Inverter Motor, Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550 + Glaskorb fur bis zu 8 langstilige Glaser