pagina iniziale

ACOME S.A - AS2R8146F-T500 4CP AWG 23 S/FTP CAT 7 LSZH CCA S1 D2 A1

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2R8146F-T500 4CP AWG 23 S/FTP CAT 7 LSZH CCA S1 D2 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 9000 M

EAN

2000000657073

Codice prodotto

AS2R8146F-T500

Cod. produttore

R8146F-T500

Produttore

AS2

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Arancione

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

60 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

30 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %