ACOME S.A - AS2M5007A-T1000 4CP AWG 24 F/UTP CAT 6 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Bianco
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
1 M
EAN
7449072298909
Codice prodotto
AS2M5007A-T1000
Cod. produttore
M5007A-T1000
Produttore
AS2
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Bianco
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.535 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %