pagina iniziale

ACOME S.A - AS2M4969A-SB305 4CP AWG 24 F/UTP CAT 5E LSZH ECA

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2M4969A-SB305 4CP AWG 24 F/UTP CAT 5E  LSZH  ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 305 M

EAN

3700223681402

Codice prodotto

AS2M4969A-SB305

Cod. produttore

M4969A-SB305

Produttore

AS2

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

50 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

25 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %

Cavo ACOLAN cat. 5E F/UTP - Eca. Cavi compatibili con PoE e PoE+, applicazioni UPoE