ACOME S.A - AS2B1179A CAVO 6FO CLT MET OS2 PE PER USO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 6
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Gomma
Confezione
2100 M
EAN
3700223694983
Codice prodotto
AS2B1179A
Cod. produttore
B1179A
Produttore
AS2
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
6
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
no
Diametro esterno approssimativo:
8.3 mm


