ACOME S.A - AS2B1178A CAVO 4FO CLT MET OS2 PE PER USO ESTERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Monomodale 9/125 
- Categoria - OS2 
- Numero di fibre - 4 
- Tipo di costruzione - Central Loose Tube 
- Materiale della guaina esterna - Gomma 
Confezione
- 2100 M 
EAN
3700223694976
Codice prodotto
AS2B1178A
Cod. produttore
B1178A
Produttore
AS2
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Cavo privo di metalli:
no
Diametro esterno approssimativo:
8.3 mm


