ACOME S.A - AS2B1024A CAVO 24FO CLT DIEL OM4 LSZH INT/EST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Multimodale 50/125 
- Categoria - OM4 
- Numero di fibre - 24 
- Tipo di costruzione - Central Loose Tube 
- Materiale della guaina esterna - Altri 
Confezione
- 2100 M 
EAN
3700223691807
Codice prodotto
AS2B1024A
Cod. produttore
B1024A
Produttore
AS2
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
24
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a2 (conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm


