ABC TOOLS SPA - ABCN68927400 ASS.UTENSILI CON VALIGIA-22PZ-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566155240
Codice prodotto
ABCN68927400
Cod. produttore
N68927400
Produttore
ABC
Valigetta N 2282/7 in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura completa di 24 utensiliCon profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2?10 mm1 paio di forbici B 2183/71 martello C 3432/1 da 300 g1 archetto per meccanica D 2795/11 flessometro H 5070 da 3 m1 livella tascabile H 51435 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 2 giraviti per viti a croce M 7101/0 PH 1 - PH 21 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/451 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE1 coltello M 7144/1, con rivestimento VDEDimensioni LxPxh 450x390x170h mm - Peso circa 5,5 kg