pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCL66289000 50 FASCETTE L6628/9 + CONT.

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCL66289000 50 FASCETTE L6628/9 + CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032104001924

Codice prodotto

ABCL66289000

Cod. produttore

L66289000

Produttore

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con dente imbutito impresso sul nastro con procedimento di stampaggio non passante e spigoli arrotondati Serraggio ermetico senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte In acciaio zincato, con protezione totale galvanica anche sugli spigoli Tipo con vite ad intaglio ed esagono Serie di 50 fascette stringitubo L 6628 con nastro 12x0,8 mm 10 pezzi per tubi 12?20 mm 7 pezzi per tubi 16?25 mm 5 pezzi per tubi 20?32 mm 5 pezzi per tubi 25?40 mm 10 pezzi per tubi 32?50 mm 10 pezzi per tubi 40?60 mm 3 pezzi per tubi In cassetta di resina sintetica Dimensioni L?P?h 330?230?50 mm