ABC TOOLS SPA - ABCH42900050 MICROMETRI H 4290/0X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4946368429847
Codice prodotto
ABCH42900050
Cod. produttore
H42900050
Produttore
ABC
Lettura ? di mm (0,001 mm) Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato 6,35 mm - Tamburo e bussola cromati opachi 18 mm Forza di misura 5?10 N Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformita Esecuzione con grado di protezione IP 65 (contro penetrazionedi polvere e getti d?acqua) Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS e DATA HOLD Con asta di riscontro per campo di misura 25?100 mm e bloccaggio a leva Con frizione sensitiva


