PHILIPS LIGHTING - Sistema trifase RBS750 3C L2000 WH, colore Bianco, protetto da accesso utensile (XTSF4200-3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di gruppi/fasi - 3
tensione nominale - 200÷250 V
max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3700 W
adatto a bus - Sì
forma - rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8711559149806
Codice prodotto
AP14980600
Cod. produttore
14980600
Produttore
PHA14980600
numero di gruppi/fasi:
3
tensione nominale:
200÷250 V
max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3700 W
adatto a bus:
Sì
forma:
rettangolare
Materiale:
alluminio
Tipo superficie:
opaco
colore:
bianco
Adatto per sospensione:
No
piegabile:
No
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
33 mm
larghezza di montaggio:
32 mm
classe isolamento:
I



