pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11272100 SMERIGLIATR.COLLO LUNGO 0,37KW

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11272100 SMERIGLIATR.COLLO LUNGO 0,37KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566238394

Codice prodotto

ABCE11272100

Cod. produttore

E11272100

Produttore

ABC

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc. Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura Pinza per gambi 6 mm - Attacco filettato Gas per tubi con interno 10 mm Con velocita regolabile tramite rotazione della ghiera (escluso E 1127/14 - E 1127/17) Tipo diritto a collo lungo Giri/min a vuoto 0?22000 - Potenza 370 W - Consumo aria 1,65 l/sec Rumorosita a vuoto 78 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <0,5 m/s Lunghezza totale 285 mm - Peso 700 g