ABC TOOLS SPA - ABCE11271700 MINI-SMERIGL. ANGOLARI 224W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566266502
Codice prodotto
ABCE11271700
Cod. produttore
E11271700
Produttore
ABC
Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc. Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura Pinza per gambi 6 mm - Attacco filettato Gas per tubi con interno 10 mm Con velocita regolabile tramite rotazione della ghiera (escluso E 1127/14 - E 1127/17) Tipo angolare Esecuzione mini: lunghezza totale solo 126 mm Giri/min a vuoto 25000 - Potenza 224W - Consumo aria 1,4 l/sec Rumorosita a vuoto 92,9 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 5,1 m/s - Peso 480 g