pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB23381000 POMPE B 2338/1

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB23381000 POMPE B 2338/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566032725

Codice prodotto

ABCB23381000

Cod. produttore

B23381000

Produttore

ABC

Pompa ad aria compressa per disostruire tubazioni, lavandini, ecc., adatta anche per collaudare impianti con aria compressa fino a 8 bar, eseguire il collaudo preliminare degli impianti gas, caricare i vasi di espansione e le autoclavi e per gonfiaggio dei pneumatici Con manometro secondo norme EN 837 e tubo per aria compressa con raccordo attacco G Pressione massima 9,5 bar - Portata 125 cm?/ciclo Serbatoio capacita 3,1 l Cilindro in tubo di acciaio 100 mm, verniciato Completa di 2 tappi conici per disostruire scarichi 21?170 mm, 1 piattello paraspruzzi, 1 rubinetto Dimensioni di ingombro 260?120?570 mm - Peso 8 kg