pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28370020 DISP.CONTROLLO A 2837/0 NM 20

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28370020 DISP.CONTROLLO A 2837/0 NM 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4562135112608

Codice prodotto

ABCA28370020

Cod. produttore

A28370020

Produttore

ABC

Particolarmente adatti per eseguire controlli veloci di precisione sulle linee di produzione Il dispositivo registra il primo scatto della chiave dinamometrica, per cui i dati non vengono falsati in caso di superamento della coppia da parte dell?operatore Con orologio integrato per registrare data e ora della misurazione Puo essere utilizzato con diverse chiavi dinamometriche e si possono abbinare vari adattatori o teste esagonali Per uso destro - Tolleranza ? 1% +1 digit Display digitale di grandi dimensioni di facile lettura Memorizzazione di 1000 differenti valori Alimentazione: corrente alternata 100-240V - 50/60 Hz Temperatura di esercizio: 0 C a +40 C Completi di adattatori con attacco quadro ed attacco esagonale Con fori per il fissaggio a banchi da lavoro Dimensioni 278x160x167h mm - Peso 10,5 kg