pagina iniziale

ABB SPA DRIVES - ABDACS58001033A4B0J ACS580 TRI 400V 15KW C/P IP55

ABB SPA DRIVES
copiacopia
ABB SPA DRIVES - ABDACS58001033A4B0J ACS580 TRI 400V 15KW C/P IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077626240

Codice prodotto

ABDACS58001033A4B0J

Cod. produttore

ACS58001033A4B0J

Produttore

ABD

L'ACS580-01 è pronto per il controllo plug-in di compressori, trasportatori, pompe, estrusori, centrifughe, miscelatori, ventilatori e molte altre applicazioni a coppia variabile e costante, in una varietà di settori leggeri, tra cui alimenti e bevande, plastica, tessile, movimentazione dei materiali e agricoltura. Tutte le funzioni essenziali sono integrate di serie, semplificando la selezione dell'unità e rendendo superfluo l'hardware aggiuntivo. Il menu delle impostazioni e gli assistenti versatilie semplici consentono una rapida configurazione, messa in servizio, utilizzo e manutenzione, mentre il design robusto e robusto lo rende adatto a vari ambienti. Con i convertitori di frequenza ACS580 è possibile assumere facilmente il pieno controllo deiprocessi per gestire in modo completo l'impianto. L'ACS580-01 montato a parete viene fornito di serie in custodia IP21. Inoltre, sono disponibili unità di montaggio IP55 e flangiate.