ABB SPA - ABBZN1041 N.4 STAFFE DI FISSAGGIO ZOCCOLO A TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646773036
Codice prodotto
ABBZN1041
Cod. produttore
ZN1041
Produttore
ABB
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
150 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
25 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no