ABB SPA - ABBZLS740 ZLS740 ADATTATORE DI PROFONDITA APP MODULA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 5 mm
Altezza - 12 mm
Lunghezza - 5 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612270019625
Codice prodotto
ABBZLS740
Cod. produttore
ZLS740
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
5 mm
Altezza:
12 mm
Lunghezza:
5 mm
Flessibile:
no
ZLS740 ADATTATORE DI PROFONDITA APP MODU PER ARMADI