ABB SPA - ABBZL3000 ZOCCOLI PER AFFIANCAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piastra di base
Materiale - Acciaio
Larghezza - 250 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 105 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646616845
Codice prodotto
ABBZL3000
Cod. produttore
ZL3000
Produttore
ABB
Modello:
Piastra di base
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
250 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
105 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
195 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Angolare intermedio per zoccolo per strutture affiancate


