ABB SPA - ABBZL2001 FLANGE VANO CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646616821
Codice prodotto
ABBZL2001
Cod. produttore
ZL2001
Produttore
ABB
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
40 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no