pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ2655GR N3293 - SCAT. DA PARETE IP55 2+2+2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ2655GR N3293 - SCAT. DA PARETE IP55 2+2+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8427238099538

Codice prodotto

ABBZ2655GR

Cod. produttore

Z2655GR

Produttore

ABB

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

no

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

no

Profondità del dispositivo:

63 mm

Scatola portafrutto ABB - serie/ modello ABBZ2655GR - - N3293 - SCAT. DA PARETE IP55 2 2 2