pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1606BL N2107 BL - Copriforo per uscita cavo

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1606BL N2107 BL - Copriforo per uscita cavo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238067797

Codice prodotto

ABBZ1606BL

Cod. produttore

Z1606BL

Produttore

ABB

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Componenti per sistemi di comunicazione ABB - serie/ modello ABBZ1606BL - - N2107 BL - COPRIFORO PER USCITA CAVO