pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1411AN N2141 AN110?sensore movimen. 1M Antracit

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1411AN N2141 AN110?sensore movimen. 1M Antracit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238249247

Codice prodotto

ABBZ1411AN

Cod. produttore

Z1411AN

Produttore

ABB

Italiano: Colore: Antracite. Tensione nominale: 230 Vac ? 10% / 50 - 60 Hz Uscite: 1 rele Normalmente Aperto (NO) con potere di interruzione di 5A/250V (su carico resistivo) con tecnologia "zero crossing". Potenza max.: - Incandescente: 800 W. - Fluorescente (neon): 200 VA. - Alogena bassa tensione: 500 VA. - Alogena 230 V~ 800 W. - Basso consumo (CFL): 200 VA. - Led: 200 VA. Ritardo di spegnimento: da 30 sec a 15 min o impulso breve 5 sec (test). Regolabile dal lato frontale. Livello di soglia della luce regolabile per l'attivazione: da 5 a 100 lux. Regolabile dal lato frontale. Campo di rilevamento: 7 m a 20 ?C. Angolo di rilevamento: 110? a 110 ?C. Profondita di montaggio: 45 mm. Devono essere utilizzate scatole di montaggio con profondita di 50 mm. Dimensioni: 1 modulo.