ABB SPA - ABBZ1300BL N2119 BL - Ronzatore 75dB 127-230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8427238068381
Codice prodotto
ABBZ1300BL
Cod. produttore
Z1300BL
Produttore
ABB
Tensione nominale:
250 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Corrente assorbita:
0.2 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Trasformatore incorporato:
no