pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1204AN N2240.3 AN - Termost.xSens. da Pavimento

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZ1204AN N2240.3 AN - Termost.xSens. da Pavimento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238099415

Codice prodotto

ABBZ1204AN

Cod. produttore

Z1204AN

Produttore

ABB

Colore: Antracite. Tensione nominale: 230 Vac ?10% / 50-60 Hz. Potenza di carico: 2.300 W. Tipo di carico: resistenza di riscaldamento a pavimento. Temperatura di controllo: da +5?C a +45?C (Set point). Stato OFF: in posizione OFF, il termostato e spento, quindi non indirizza la temperatura misurata dalla sonda di temperatura del pavimento. Il contatto di uscita del rele e aperto. Precisione della temperatura: 0,5? C. Isteresi: 0,5? C. Sensore di temperatura del pavimento: NTC, 10 K? a 25? C, da -40? C a80? C. Cavo a doppio isolamento, lunghezza 4 m. Indicazione luminosa LED: rossa e verde. Temperatura ambiente: da -20? C a 45? C. Dimensioni: 2 moduli.