ABB SPA - ABBZ1202PL N2160.8 PL - Dimmer UNIVERSALE 127V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8427238229638
Codice prodotto
ABBZ1202PL
Cod. produttore
Z1202PL
Produttore
ABB
Colore: Argento. Tensione nominale: 127 Vac ? 10%. Frequenza: 60 Hz. Potenza (carico min./max): Modalita L: - LEDi (bordo ascendente): 2 / 70 W/VA (max. 10 lampade). Modalita T: - LEDi (bordo discendente): 2 / 180 W/VA (max. 10 lampade). - LEDi LV con trasformatore 12V (L o LC): 2 / 180 W/VA (max. 10 lampade). - Lampade a incandescenza: 2 / 180 W/VA. - Lampade alogene: 2 / 180 W/VA. *Max. 10 lampade. Selezione del carico Collegamento a 2 o 3 fili. Posizione OFF Fusibile elettronico di backup e protezioneda sovraccarico. Dimensioni: 1 modulo.